Ładowarki akumulatorów, Typ: FE80-BC

Nr art.: 073845 FE80-BC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: złącze Bluetooth

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze złącze Bluetooth
oznaczenie producenta ALG80 BC
maksymalny prąd ładowania 8 A
Rodzaj produktu Ładowarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073845 FE80-BC
EAN / GTIN 4014586893921
Numer producenta 92604210010

Opis

Wykonanie:

Ładowarka szybkiego działania do wszystkich litowo-jonowych akumulatorów FEIN. Czas ładowania od 26 minut.
  • Odporna na uderzenia i zderzenia.
  • Umożliwia ładowanie innych urządzeń ze złączem USB.
  • Kompatybilna z dostępną ofertą akumulatorów litowo-jonowych 10,8−18V FEIN.
  • Poziom naładowania można odczytać na dużym wyświetlaczu LED.
  • Aplikacja my.FEIN umożliwia odczytanie aktualnego poziomu naładowania oraz liczby cykli ładowania akumulatora.
  • Akumulator jest szybko ładowany prądem ładowania 8 A do poziomu 80%. Po osiągnięciu tego poziomu ładowanie odbywa się łagodnie prądem o niższym natężeniu.