• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dynamometr obciążeniowy Dynafor LLZ2

Nr art.: 086049
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • Protokół z badań: Protokół kontrolny producenta

Opis

Wykonanie:

Wszechstronny, solidny i niezawodny dynamometr obciążeniowy Dynafor LLZ2. Zintegrowany wyświetlacz LCD zapewnia dobrą czytelność. Chroni wskazanie przed wzmocnieniem.
  • Ukośne naroża minimalizują ryzyko zakleszczenia podczas podnoszenia.
  • Współczynnik bezpieczeństwa > 4.
  • Precyzja i możliwość monitorowania pochodzenia potwierdzone certyfikatem kalibracji. Dokładność 0,3%. Do ponownej kalibracji.
  • Możliwość stosowania we wszystkich położeniach. Stopień ochrony IP65: Do zastosowania pod gołym niebem. Zgodność z CE i dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
  • Zakres temperatury od -20°C do 50°C.

Zastosowanie:

Do pomiaru sił naciągu (N) i zawieszonych ciężarów (kg).

W dostawie:

Wraz z bateriami (2x AAA), certyfikatem kalibracji, walizką transportową.