{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 3 500 W | |
długość listwy | 325 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
rodzaj przewodu | 3G1,0 | |
klasa przewodu | H05VV-F | |
kolor kabla | czarny | |
długość przewodu | 1,5 m | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
liczba gniazd wtykowych 230 V/16 A | 7 | |
oznaczenie kraju | F; PL; CZ | |
Rodzaj produktu | Listwy z gniazdami wtykowymi | |
Liczba gniazd wtykowych typu E | 3 | |
Liczba gniazd wtykowych typu C | 4 | |
Typ wtyczki wejściowej | E |
Numer artykułu | 081166 |