{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
długość listwy | 325 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
rodzaj przewodu | 3G1,0 | |
klasa przewodu | H05VV-F | |
długość przewodu | 1,5 m | |
włącznik/wyłącznik | tak | |
liczba gniazd wtykowych 230 V/16 A | 7 | |
oznaczenie kraju | F/ B/ PL/ CZ | |
masa | 0,4 kg | |
Rodzaj produktu | Listwy z gniazdami wtykowymi | |
Liczba gniazd wtykowych typu E | 3 | |
Liczba gniazd wtykowych typu C | 4 | |
Typ wtyczki wejściowej | E |
Numer artykułu | 081166 7 | |
Numer producenta | 1150754 |