• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Sztyft do zabezpieczania połączeń śrubowych 268_EPIG

Nr art.: 083300 268_EPIG

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 268
Baza chemiczna ester dimetakrylanu
Gęstość 1,1 g/cm3
Kształt pastowate
zakres temperatur zastosowania -55 °C - 150 °C
odporność na odkształcanie ręczne po 5 min
Pewność działania po 24 h
Właściwości fluoryzuje w świetle UV; do uszczelniania; niekroplący; klej jednoskładnikowy; zapobiega zapieczeniu
nadaje się do materiału Metal
nadaje się do zastosowania Środki do zabezpieczania śrub; wszystkie połączenia gwintowe
do gwintów o wielk. M M50
klasa wytrzymałości wysoka wytrzymałość
moment zrywający 17 Nm
Demontaż wersja masywna
kolor czerwone
Ilość 19 ml
temperatura przechowywania 8 °C - 21 °C
trwałość od daty produkcji 48 miesiąc
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07: Wykrzyknik
Rodzaj produktu Środki do zabezpieczania śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083300 268_EPIG
EAN / GTIN 5010266007120
Numer producenta 1709318

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczenia śrub zapobiegają niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Kleje jednoskładnikowe twardniejące bez dostępu tlenu nadają się do wszystkich rodzajów i kształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieczeniu.
sztyfty pastą zabezpieczającą połączenia gwintowane. Są oszczędne w użyciu; brak możliwości wystąpienia wycieków.
Pasta do zabezpieczania połączeń śrubowych.

Zastosowanie:

Kleje o niskiej wytrzymałości − łatwe odkręcanie za pomocą zwykłych narzędzi. Kleje o średniej wytrzymałości − odkręcanie możliwe za pomocą zwykłych narzędzi. Kleje o dużej wytrzymałości − odkręcanie możliwe tylko za pomocą specjalnych narzędzi albo po podgrzaniu (>150 °C).
Sztyft: o wysokiej wytrzymałości, do trwałych połączeń śrubowych, odpowiedni do wszystkich metali oraz materiałów pasywnych.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.