{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | FD1042 | |
Baza chemiczna | dimetakrylan | |
Lepkość dynamiczna | 30 000 mPas - 40 000 mPas | |
Gęstość | 1,05 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -60 °C - 150 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 6 min | |
Pewność działania po | 6 h | |
nadaje się do materiału | Metal | |
nadaje się do zastosowania | połączenie kołnierzowe; Uszczelnianie powierzchni | |
maks. odstęp | 0,2 mm - 5 mm | |
klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | |
moment zrywający | 8 Nm | |
Demontaż | zwykłym narzędziem | |
kolor | białe | |
Ilość | 50 ml | |
temperatura przechowywania | 8 °C - 28 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS05: Działanie żrące; GHS08 niebezpieczny dla zdrowia | |
Rodzaj produktu | Środki uszczelniające |
Numer artykułu | 083337 FD1042 | |
Numer producenta | 791457 |