Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Flächendichtmittel FD1042

Artikel-Nr.: 083337 FD1042
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FD1042
Chemische Basis Dimethacrylate
Dynamische Viskosität 30.000 mPas - 40.000 mPas
Dichte 1,05 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -60 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 6 min
Funktionsfestigkeit nach 6 h
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Flanschverbindung; Flächendichtung
maximales Spaltmaß 0,2 mm - 5 mm
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 8 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe weiß
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 28 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083337 FD1042
Herstellernummer 791457

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.
Das flüssige Dichtungsmaterial füllt alle Zwischenräume aus und stellt einen 100%igen Kontakt der Oberflächen her. Die Verbindung dichtet dauerhaft ab.
Mit PTFE (Teflon)

Verwendung:

Niedrigfeste, langsam aushärtende Flächendichtung für steife Metallflansche.

Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.