Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Camapren® 722, Rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094777 8
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez dimetyloformamidu
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
  • EN 374.: Typ A (AKLMOT)
  • Stopień ochrony przed przecięciem: 0

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Camapren®
właściwości elektrostatyczne Zanik ładunku 1,4 s według EN 61340-5-1
zawartość 10
Właściwości rękawic bez dimetyloformamidu
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
oznaczenie producenta Camapren 722
rozmiar rękawic 8
EN 374. Typ A (AKLMOT)
Odporność na działanie środków chemicznych AKLMOT
EN 388. 1111X
materiał lateks
materiał podłoża lateks
AQL 0,65
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 300 mm
Grubość 0,6 mm
kolor czerwone
zastosowanie wielorazowe
masa 133 g
Stopień ochrony przed przecięciem 0
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094777 8
Numer producenta 722 8

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
Camapren® 722. Dobra przyczepność do części tłustych i oleistych. Wysoka elastyczność także w niskich temperaturach. Dopuszczenie wg EN 421 (zanieczyszczenie radioaktywne).
Rękawice odporne na działanie środków chemicznych z polichloroprenu i lateksu naturalnego.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.