Oprogramowanie Tool24, Wersja: 10

Nr art.: 979500 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wersja Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Hoffmann Group Connected

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze Hoffmann Group Connected
Seria Tool24; Hoffmann Group Connected
wariant oprogramowania Wersja Basic wchodzi w skład systemu nadrzędnego
Rodzaj produktu Oprogramowanie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 979500 10
EAN / GTIN 4045197885289
Numer producenta 979500 10

Opis

Wykonanie:

Wieloletnie doświadczenie z oprogramowaniem do zarządzania, wydawania i przechowywania części C oraz innych artykułów niezbędnych w procesie produkcji doprowadziło do tego, że oferujemy indywidualne pakiety do rozbudowy bardzo wydajnego oprogramowania podstawowego.
Oprogramowanie Tool24 zwraca uwagę intuicyjną obsługą i łatwym administrowaniem. Umożliwia szybkie i łatwe zarządzanie narzędziami i artykułami codziennego użytku.
Dzięki pełnemu dostępowi do całej sieci można napełniać koszyki towarów już na stanowisku pracy, aby następnie umożliwić szybsze skompletowanie całego koszyka towarów w systemie Master Tool24. Na stronie startowej (kokpit) mogą być określane często używane artykuły indywidualnie dla każdego użytkownika, aby jeszcze bardziej skrócić czas dostępu.
Basic – Z oprogramowaniem podstawowym użytkownik ma nieograniczone możliwości zarządzania narzędziami, a w razie potrzeby może rozszerzyć je o kolejne moduły.

Zaleta:

Najszybsze pobieranie:
  • Wielokrotne pobieranie / napełnianie
  • Rezerwacja koszyka / pobieranie artykułów
  • Funkcja Ulubione do szybkiego pobierania / napełniania często kupowanych artykułów.
  • Transakcja (pobieranie, napełnianie, anulowanie, itp.) z każdego ekranu.
Intuicyjna obsługa
  • Wyszukiwanie pełnotekstowe / wyszukiwanie w czasie rzeczywistym
  • Szybkie logowanie użytkownika zarówno przez PIN, jak i RFID / odcisk palca (opcjonalnie), na komputerze PC lub w Tool24.
  • Indywidualizacja na poziomie użytkownika (spersonalizowany kokpit).
Możliwość korzystania za pomocą urządzeń mobilnych:
  • Dostęp za pośrednictwem tabletu i laptopa.
  • Oprogramowanie samoskalujące.
  • Rezerwacja koszyka z miejsca pracy
Standaryzowane narzędzia controllingu:
  • Prezentacja graficzna.
  • Poziomy użytkownika / zamówienia / miejsca powstawania kosztów.
  • Indywidualna konfiguracja wyświetlania raportu.
  • Przesyłanie e-mailem do komputera PC, zawsze bieżący stan informacji.
  • Taki sam interfejs na komputerze PC i w Tool24.
Hoffmann Group Connected

Nabywając ten artykuł, kupujący otrzymuje element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.

Wskazówka:

Można zamawiać tylko w połączeniu z komputerem.
Potrzebne jest dodatkowe szkolenie.
Zasięgnij informacji u swojej osoby do kontaktu lub zadzwoń do nas.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka