Lampa pierścieniowa High-Power ze sterowaniem segmentowym 66 mm

Nr art.: 492225 66
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
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
⌀ lampy pierścieniowej 66 mm
Długość lampy pierścieniowej 107 mm
Szerokość lampy pierścieniowej 128 mm
wysokość lampy pierścieniowej 31 mm
Rodzaj produktu Moduły oświetleniowe do przyrządów pomiarowych
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492225 66
EAN / GTIN 2050002067424
Numer producenta 10102 + 595-32-258

Opis

Wykonanie:

Lampa pierścieniowa diodowa ze zintegrowanym kontrolerem umożliwiającym przyjazną obsługę – nie wymaga osobnego modułu sterującego. Ergonomiczne i intuicyjne sterowanie dla osób prawo- i leworęcznych. 2 regulowane odległości robocze (45-130 mm i 80-300 mm). Jednorodne oświetlenie. Segmenty sterowane indywidualnie. Funkcja zapisu preferowanego ustawienia w pamięci. Możliwość integracji ze środowiskiem ESD.

Zaleta:

  • możliwość ustawienia wielu odległości roboczych
  • bez oddzielnej jednostki sterowniczej
  • elastyczne i inteligentne sterowanie segmentami

W dostawie:

Z adapterem ⌀ 66 mm na 58 mm, uniwersalnym zasilaczem (100–240 V), kluczem trzpieniowym 6-kątnym.

Wyp. dodatkowe:

Dyfuzor, filtr polaryzacyjny, adapter do obiektywów