{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tensión de red | 100 V | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Luz no especificada | |
| Longitud total | 107 mm | |
| Anchura total | 128 mm | |
| Altura total | 31 mm | |
| Diámetro del cuerpo luminoso | 66 mm | |
| Material | plástico | |
| Tipo de fijación | Pinza | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Color luz | Color blanco cálido | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 492225 66 | |
| EAN / GTIN | 2050002067424 | |
| Número del fabricante | 10102 + 595-32-258 | |
| Fabricante/responsable | Photonic Optische Geräte GmbH & Co. KG, Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien, Österreich, www.photonic.at |