Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach z tolerancją liczbową, Typ: A

Nr art.: 484411 A

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 1938-1; DIN 7164
wymiar nominalny 3,001 mm - 5,999 mm
pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; C; Z; ZA; ZB; ZC
Wartość tolerancji -1,8 mm - 0,9 mm
jakość 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Rodzaj produktu Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 484411 A

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali.
Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.
Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z tolerancją numeryczną np. 484411 wielk. 41,04 +0,01 / -0,02.

Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN 1938-1 i DIN 7164.

Wskazówka:

Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999
Typ B = 6,001 – 8,999
Typ C = 9,001 – 12,999
Typ D = 13,001 – 16,999
Typ E = 17,001 – 20,999
Typ F = 21,001 – 25,999