Kilspårstolk med numerisk tolerans A

Art-nr: 484411 A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 155,87 SEK /st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 1938-1; DIN 7164
nominellt mått 3,001 mm - 5,999 mm
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; E; Z; ZA; ZB; ZC
Toleransvärde −1,8 mm - 0,9 mm
Kvalitet 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Axelspårstolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484411 A
EAN/GTIN 2050001956699

Benämning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med slitagetolerans enligt DIN 7164. Tolkstomme av härdat stål.
För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.
Kilspårstolk med numerisk tolerans t.ex. 484411 strl. 41,04 +0,01/-0,02.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN 1938-1 och DIN 7164.

Anmärkning:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999
Typ B = 6,001 – 8,999
Typ C = 9,001 – 12,999
Typ D = 13,001 – 16,999
Typ E = 17,001 – 20,999
Typ F = 21,001 – 25,999