skład tkaniny: 55% modacryl; 43% bawełny; Włókno specjalne 2%
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350
pranie: Pranie kolorowe 60 °C
odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
Ogrodniczki z szelkami ze stretchu zapewniającymi wysoki komfort noszenia, idealny do prac spawalniczych.
Naszywana kieszonka na piersi z patką i zapięciem na rzep.
Pasek regulowany na szerokość.
Dwie boczne kieszenie.
Kieszonka Cargo z naszywaną kieszonką na komórkę.
Naszywana kieszonka na pośladkach z patką i zapięciem na rzep.
Norma:
EN ISO 20471 klasa 2
EN 1149-3/-5
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2
EN 13034 typ 6
EN 61482-1-2
Wskazówka:
Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych. Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.