{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Serwis | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 166 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃ | |
kolor | czarne | |
Wielkość SE | C44 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | |
Rodzaj produktu | Szorty |
Numer artykułu | 091836 44 | |
EAN / GTIN | 7330509535851 | |
Numer producenta | 144918459900C44 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szorty serwisowe, czarne, Rozmiar odzieżowy DE: 44
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
323,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
222,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
208,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | czarne | czarny/czerwony | czarny/czerwony |
Rozmiar odzieżowy DE | 44 | 44 | 44 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 166 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | 94% poliestru; 6% elastan | 57% bawełny; 40% poliestru; 3% elastan |
pranie | Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃ | Pranie koloru w 40 ℃ | Pranie koloru w 40 ℃ |
Rodzaj produktu | Szorty | Szorty | Szorty |
Rodzaj | męskie | męska | męska |