{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Contrast Performance | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 50% bawełny; 50% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | czerwone | |
wielkość unisex | S | |
Rodzaj produktu | Koszulka polo |
Numer artykułu | 090225 S | |
EAN / GTIN | 4045981088100 | |
Numer producenta | 839-002/S |