Buty sznurowane czarno-pomarańczowe uvex 2, S3, rozmiar butów wg UE: 35

Nr art.: 092133 35
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylia
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 35
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092133 35
EAN / GTIN 4031101653228
Numer producenta 6509235

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekkie i elastyczne obuwie bezpieczne. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom. Szerokość 11.
  • Wyściółka z siateczki Distance Mesh.
  • W 100% bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Dwuwarstwowa zelówka z wstawkami z TPU zapewniającymi najlepszą amortyzację.
  • Górna część cholewki z poliuretanu dla zapewnienia ochrony wierzchniego materiału, a tym samym dłuższego czasu trwałości.
  • Prawie bezszwowa konstrukcja cholewki pozwala uniknąć miejsc ucisku.
  • Wykończenie ESD.

Sznurowane buty do ostki z hydrofobowym materiałem wierzchnim Hightech z mikro-weluru i miękko wyściełanym kołnierzem, oraz wyściełanym językiem chroniącym przed kurzem.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.