Para rękawic Tegera® 883A, rozmiar rękawic: 7

Nr art.: 094276 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
w magazynie
255 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Technologia tkania: 15G
  • norma: EN 407

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
EN 388. 4131X
EN 407 X1XXXX
materiał podłoża nylon
powłoka Pianka nitrylowa
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
kolor czarny / szary
rozmiar rękawic 7
Technologia tkania 15G
norma EN 407
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094276 7
EAN / GTIN 7392626037311
Numer producenta 883A/7

Opis

Wykonanie:

Tegera® 883A. Rękawice syntetyczne pokryte pianką nitrylową do prac precyzyjnych. Dobrze dopasowany kształt i dobre właściwości oddechowe. Nadaje się także do pracy w miejscach wilgotnych i lekko zaolejonych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.