• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wkładki stoperowe, zależne od poziomu Peltor™

Nr art.: 097797

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081556 LR6
norma EN 352-2; EN 352-7
wartość SNR (stopnień tłumienia) 32 dB(A)
czas pracy 16 h
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097797
Numer producenta 7100075598

Opis

Wykonanie:

Elektroniczne wkładki stoperowe 3M™ Peltor™ EEP-100 wyposażono w funkcję niezależną od poziomu hałasu, dzięki której oferują możliwość dynamicznej regulacji dźwięków z zewnątrz. Ponadto wzmacniają ciche dźwięki (np. głosy) i wytłumiają nagle występujące hałasy uszkadzające słuch. Takie rozwiązanie chroni słuch jednocześnie poprawiając orientację w sytuacji oraz umożliwiając lepszą komunikację w głośnym otoczeniu. Środek ochrony słuchu z możliwością intuicyjnej obsługi przez użytkownika za pomocą przycisku i indywidualnej regulacji podstawowego poziomu głośności. Wkładki stoperowe można ponownie naładować w ładowarce przez wtyczkę ładowarki USB. Niewielka, lekka konstrukcja zwiększa komfort i poprawia tolerancję noszenia.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) z wkładkami stoperowymi 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) z wkładkami stoperowymi PELTOR™ Triple C.

Zastosowanie:

Do komunikacji w wymagającym środowisku z wysokim i zmiennym obciążeniem hałasem.

Norma:

EN 352-2; EN 352-7

W dostawie:

2 x wkładki stoperowe zależne od poziomu hałasu, 1 x ładowarka, 1 x przewód USB, 1 para wkładek UltraFit™ Small, 1 para wkładek UltraFit™ Medium, 1 para wkładek UltraFit™ Large, 1 para wkładek Triple C.