Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 0

Nr art.: 148100 0

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 1814
zakres mocowania □ 2 mm - 5 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 M1 − M8
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
długość całkowita 130 mm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 148100 0
Numer producenta 148100 0

Opis

Wykonanie:

Szczęki zaciskowe hartowane. Uchwyty stalowecynkowane. W razie braku pola manewru,jeden uchwyt odkręcany.
do bardzo dużych obciążeń:
korpus z odkuwki stalowej do wielk. 2.
Od wielk. 3 wykonanie stalowe spawane.

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka