Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt C TiAlN

Nr art.: 132555
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • Kształt nakroju: C
  • chwyt: DIN 1 835 B z h6
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z chwytem według DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania w obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchronizowane wrzeciona obrabiarki.Specjalna powłoka z TiAIN zapewnia optymalną trwałość. Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%). Nadają się również doskonale do żeliwa bainitycznego (ADI).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanych uchwyt szybkowymienny do gwintowania GARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA), zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka