{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/8 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2189 | |
Klasa tolerancji | ISO 228 X | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,907 mm | |
liczba zwojów na cal | 28 | |
⌀ gwintu | 9,73 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 9,25 mm | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | żółty | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
głębokość gwintu | 29,19 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139395 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197705860 | |
Numer producenta | 139395 G1/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi HSSE-PM, TiAlN, G: G1/8
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
509,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
509,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
281,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
649,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSSE-PM, TiAlN, G: G1/8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
489,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
powłoka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | żółty | niebieskie | zielone | niebieskie | niebieskie |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni | 55 stopni |
długość całkowita L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Klasa tolerancji | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |