{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT 110304 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SS | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 500 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 261144 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780751 | |
Numer producenta | 261144 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
VBMT 110304, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
w magazynie
331 sztuk w magazynie
od
1
szt.
89,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
74,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
902 sztuk w magazynie
od
1
szt.
89,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
74,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
634 sztuk w magazynie
od
1
szt.
89,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
74,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Gatunek | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Łamacz wiórów | SS | VS | TIS |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | M | S |