• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte de torneado VBMT 110304, para el acabado

Número de artículo: 261144 HB7010-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,44 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    12,87 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBMT 110304
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7010-1
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 500 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 261144 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780751
Número del fabricante 261144 HB7010-1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo