{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. | |
śruby mocujące | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215956 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939906 | |
Numer producenta | 215956 16/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z małą podziałką, Trzpień walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 507,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 193,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
długość całkowita Lges | 90 mm | 140 mm |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | chwyt walcowy |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |