{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Tang | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 8 mm | |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | |
długość całkowita Lges | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LO.U0904.. | |
śruby mocujące | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215952 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939838 | |
Numer producenta | 215952 20/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang z dużą podziałką, Trzpień walcowy, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 573,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 229,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Długość wysięgu L1 | 30 mm | 50 mm |
Zastosowanie frezu | frezowanie odsadzeń | frezowanie odsadzeń; Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping |
długość całkowita Lges | 160 mm | 160 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |