Narzędzie do dogniatania krążkiem EGI5-32AI uniwersalny, typ uchwytu trzpieniowego: S20

Nr art.: 291530 S20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ uchwytu trzpieniowego Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewo i prawo

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ uchwytu chwytu S20
kierunek skrawania lewo i prawo
Długość wysięgu LA 154 mm
przesunięcie osi końcówek f 73,2 mm
długość użytkowa LN 100 mm
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
maksymalna siła walcowania 3 kN
⌀ rolki 5 mm
chwyt kwadratowy 20×20 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wygładzające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 291530 S20
EAN / GTIN 4060491000237
Numer producenta EGI5-32AI-1-SL20-WL100

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.
O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.
Duża elastyczność dzięki zastosowaniu na zewnątrz i wewnątrz.
Niezależne od średnicy (w granicach zalecanego obszaru) przy obróbce wewnętrznej.

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).
Stałe wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.
Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.
Do ⌀ zewnętrznej od 10 mm i ⌀ wewnętrznej od 32 mm.

Pasuje do:

Zakres ⌀ zewnętrznej (zalecany): 10 mm – 100 mm
Zakres ⌀ wewnętrznej (zalecany): 32 mm – 150 mm

W dostawie:

Dwa krążki wymienne wbudowane w klatkę.

Wskazówka:

  • Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
  • Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdą Państwo w instrukcji obsługi.