Narzędzie do dogniatania krążkiem EG45-40M uniwersalne, typ uchwytu trzpieniowego: S25

Nr art.: 291520 S25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ uchwytu trzpieniowego Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewo i prawo

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ uchwytu chwytu S25
kierunek skrawania lewo i prawo
Długość wysięgu LA 130 mm
przesunięcie osi końcówek f 101,1 mm
maksymalna siła walcowania 4 kN
⌀ rolki 40 mm
chwyt kwadratowy 25×25 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wygładzające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 291520 S25
EAN / GTIN 4060491000176
Numer producenta EG45-1-40M-R02.50-SL25

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.
O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).
Stałe wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.
Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.

Pasuje do:

Zakres ⌀ (zalecany): od 35 mm

Zalecenie:

Do powierzchni zewnętrznych z promieniem łączącym aż do powierzchni płaskiej.

Wskazówka:

  • Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
  • Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdą Państwo w instrukcji obsługi.

Promień rolki = 2,5 mm. Promienie obrabianych elementów od 4 mm do 12 mm.