Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Krążek do dogniatania wklęsły, ⌀ krążka: 25mm

Nr art.: 291442 25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ krążka (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ rolki 25 mm
Materiał ostrza HSS
szerokość rolki 8 mm
⌀ otworu walcowatego 6 mm
współczynnik chropowatości 2 µm - 3 µm
Kształt wklęsły
typ RRE
Rodzaj produktu Narzędzie wygładzające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 291442 25
Numer producenta 41020591

Opis

Wykonanie:

Szlifowane (Rz = 2–3 µm).
Wklęsłe krążki dogniatające HSS - typ RRE.

Zaleta:

  • Lepsza jakość powierzchni.
  • Utwardzanie powierzchni.
  • Redukcja czasów procesowych.

Zastosowanie:

Do nagniatania krążkiem walcowych elementów obrabianych.

Pasuje do:

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego: nr 290004