Glattwalzrolle konvex 25 mm

Artikel-Nr.: 291442 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Rollen-⌀ 25 mm
Schneidstoff HSS
Rollenbreite 8 mm
Rollenbohrungs-⌀ 6 mm
Rauheitswert 2 µm - 3 µm
Form konvex
Typ RRE
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291442 25
Herstellernummer 41020591

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffen (Rz = 2 µm – 3 µm).
Konvexe HSS-Glattwalzrollen – Typ RRE.

Vorteil:

  • Verbesserte Oberflächengüte.
  • Verfestigung der Oberflächen.
  • Reduktion der Prozesszeit.

Verwendung:

Zum Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken.

Passend für:

Rändelformwerkzeug: Nr.​ 290004