Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

WOHX 10T304 prawe, W00, Gatunek: P25M

Nr art.: 268909 P25M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOHX 10T304 R
promień naroża 0,4 mm
Gatunek P25M
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
kąt natarcia 12 stopni
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 1,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 120 m/min - 180 m/min
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268909 P25M
Numer producenta W00 50420.0403

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie