{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOHX 10T304 R | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | P25M | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Priekinis kampas | 12 laipsniai | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 300 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 120 m/min - 180 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268909 P25M | |
Gamintojo numeris | W00 50420.0403 |