Noże prawe, zbliżone do DIN 4971 (ISO 1), M20, chwyt kwadratowy: 10mm

Nr art.: 296030 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt kwadratowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chwyt kwadratowy 10 mm
Materiał ostrza M20
długość całkowita 90 mm
Rodzaj produktu Nóż tokarski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 296030 10
EAN / GTIN 4045197884640
Numer producenta 296030 10

Opis

Wykonanie:

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).