Drejestål højre omtrent som DIN 4971 (ISO 1) 10 mm

Art.-nr.: 296030 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftfirkant 10 mm
Skæremateriale M20
Samlet længde 90 mm
Produkttype Drejestål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 296030 10
EAN/GTIN 4045197884640

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).