Płytka do toczenia poprzecznego lewa, HB9635, Szerokość rowka m (H13): 0,5mm

Nr art.: 273908 0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    123,12  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    102,63  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 471; DIN 472

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB9635
Rowki wg normy DIN 471; DIN 472
Szerokość rowka m (H13) 0,5 mm
szerokość ostrzy w 0,525 mm
tmaks. 1,2 mm
promień naroża R 0,05 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia 0,4 mm
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Przyporządkowanie płytek skrawających lewo
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania ciągły
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 mm/min - 170 mm/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 90 mm/min - 140 mm/min
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273908 0,5
EAN / GTIN 4045197768469
Numer producenta 273908 0,5

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
żeliwo szare (sferoidalne)
K
170
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy