{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe, | |
System | DM | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | DVUNR/L | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VNMG 1604.. | |
pasują do korpusów | 264910 - 264922 | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 50 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 29 mm | |
długość całkowita L | 35 mm | |
płytka podporowa | 259033 5 | |
śruba do płytki podporowej | 259027 3 | |
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | 259036 7 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 251715 DM/16 | |
Numer producenta | 090-50683DM1693 |