Organizery warsztatowe, wysokość: 720mm

Nr art.: 974600 720
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 720 mm
szerokość 1 490 mm
głębokość 105 mm
masa 35 kg
Rodzaj produktu planery warsztatowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974600 720
EAN / GTIN 2050002053731
Numer producenta 8310722

Opis

Wykonanie:

Stabilny system tablic do planowania z ramą 55 mm w kolorze antracytowym i otwartymi uchwytami na teczki zleceń nr 974602 w formacie A4 pionowym. Nagłówek jest podzielony na kolumny, opisane jako „Imię”, podział czasu od godz. 7 do 17 i „Kontrola końcowa” i zapewnia tym samym przegląd aktualnie realizowanych procesów. Na zamówienie nagłówek jest dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i niderlandzkim. Umieszczone po bokach tabliczki z imionami zapewniają dodatkowo przejrzystość i umożliwiają odpowiednie przyporządkowanie.
6 szeregów przegródek.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka