Owijka magnetyczna z napisem A3, zestaw 5-elementowy, Typ: BLACK

Nr art.: 974611 BLACK
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 19,44 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 60 mm
szerokość 316 mm
Grubość 0,32 mm
kolor czarne
Rodzaj produktu Przezroczyste okładki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974611 BLACK
EAN / GTIN 4016946713047
Numer producenta ITU3HM/5 10

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe owijki z matowanej twardej folii, pozbawionej środków zmiękczających, z kolorową krawędzią. Zapewniające ochronę dokumentów.
Pasek magnetyczny na obwodzie umożliwia szybką wymianę dokumentów.
Napisy na owijki DIN A4 w układzie poziomym lub DIN A3 w układzie pionowym.

Zastosowanie:

Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie. Idealne do planów alarmowych i wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji maszyn itp.

Wskazówka:

Pozostałe kolory można znaleźć pod adresem www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka