Läpinäkyvä magneettisuojus, teksti A3 Sarjassa 5 osaa BLACK

Tuote nro.: 974611 BLACK
Aseta hinta 5 kpl (4,46 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 60 mm
Leveys 316 mm
Paksuus 0,32 mm
Väri musta
Tuotetyyppi Läpinäkyvä suojus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974611 BLACK
EAN / GTIN 4016946713047
Valmistajan numero ITU3HM/5 10

Kuvaus

Malli:

Joustavat magneettisuojukset mattapintaista, liuotteetonta kovamuovikalvoa, jossa värillinen reunus. Säilyttää dokumentit.
Kiertävän magneettiliuskan ansiosta dokumentit voidaan vaihtaa nopeasti.
Läpinäkyvän kuoren teksti, DIN A4, vaakasuuntainen tai DIN A3, pystysuuntainen.

Käyttö:

Voidaan käyttää pystynä tai vaakana. Sopii erityisesti hätäsuunnitelmien, varoitusten, käyttöohjeiden ja toimintaohjeiden kiinnitykseen.

Ohje:

Lisää värejä löytyy eShopistamme osoitteessa www.hoffmann-group.com