• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestawy wkrętaków nasadowych z uchwytem Santoprene® we wkładce z twardego tworzywa piankowego 12

Nr art.: 916769 12
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • stopień wypełnienia szuflady: 2/3
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
stopień wypełnienia szuflady 2/3
pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy
szerokość 352 mm
głębokość 383 mm
liczba narzędzi 12
wersja z kluczami nasadowymi
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 916769 12

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego PE.
Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy.
Wierzchnia warstwa antracytowa, umieszczona pod spodem kontrastowa
barwa
niebieska sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/3 (176×383×30 mm) albo 2/3 (352× 390 x 30 mm) powierzchni użytecznej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT i HOLEX o głębokości 470 mm i 450 mm z całkowicie wysuwanymi szufladami nr 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Do wózków warsztatowych z częściowo wysuwanymi szufladami nadają się tylko warunkowo.

W dostawie:

wkładka z tworzywa piankowego, pusta nr 916769 rozm. 0: 1 szt.
Klucz nasadowy GARANT nr 622150 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 szt.