Stół warsztatowy Vario z 2 obudowami i składanym przyrządem z regulacją wysokości, wysokość 950 mm, Blat z multipleksu bukowego 20×20G

Nr art.: 922834
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • wysokość stołu warsztatowego: 950
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • grubość płyty: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa ze składanym przyrządem z regulacją wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120. Szerokość obudowy imadła 16G wraz z szufladą. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg. Obudowa z imadłem: drzwi zamykane zamkiem patentowym. Szuflada niezamykana.

W dostawie:

1× obudowa z szufladami, 1× obudowa wraz ze składanym przyrządem z regulacją wysokości iimadłem, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne wsekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "vario"