{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 950 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 250 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | vario; vario | |
wysokość | 950 mm | |
długość blatu | 1 000 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ kółek stałych | 125 mm | |
⌀ kółka skrętnego | 125 mm | |
materiał kółka | poliuretan | |
Liczba szuflad | 0 | |
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej | 250 kg | |
materiał blatu | Ciemne tworzywo Eluplan | |
ComfortClose | nie | |
zderzak | nie | |
uchwytem. | nie | |
opuszczane | nie | |
okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
masa | 41,5 kg | |
Rodzaj produktu | Mobilny stół warsztatowy |
Numer artykułu | 923517 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406118341 | |
Numer producenta | 923517 1000 |