Obudowa szafy narzędziowej do szuflad, 20×20G, wysokość: 400mm

Nr art.: 930525 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×20G
wysokość 400 mm
szerokość 600 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 24
głębokość w G 24
wysokość użytkowa 300 mm
wysokość użytkowa szuflad 300 mm
Liczba szuflad 0
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Nośność maksymalna 4 000 kg
wersja do samodzielnego wyposażenia
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
masa 21 kg
Rodzaj produktu Obudowa szafki narzędziowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 930525 400
EAN / GTIN 4062406065331
Numer producenta 930525 400

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafy narzędziowej 24×24G, pasująca do szuflad 20×20G. Do mocowania szuflad co 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do:

Szuflady nr 930533; 930534.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu obudowy szafy narzędziowej należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka