Ścianki działowe (2 słupki pionowe i 3 ściany perforowane), jednostronne, szerokość: 1000mm

Nr art.: 955430 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 125 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 660 mm
maksymalne obciążenie pola 200 kg
wykonanie ściany perforowanej jednostronne
masa 32 kg
Rodzaj produktu Stojaki do ścianek perforowanych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955430 1000
EAN / GTIN 4062406163273
Numer producenta 955430 1000

Opis

Wykonanie:

Słupki pionowe (rura stalowa 60×40×2 mm) z kompensacją i szczelinami do zawieszania na ścianie przedniejtylnej, do zawieszania półek itp. Tulejki gwintowane na wewnętrznej powierzchni słupków pionowych do montażu (przez przykręcanie) ścianek perforowanych nr 928070; 928071.
Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm, do mocowania akcesoriów ścianki perforowanej oraz uchwytów i haków Easyfix.

Zastosowanie:

Do podziału pomieszczeń, zasłonięcia oraz przejrzystego rozmieszczania narzędzi.

Powłoka lakiernicza:

Ścianki perforowane w kolorze szary jasny RAL 7035, słupki w kolorze szary antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka