Ścianki z blachy perfor. o wys. 481 mm, do montażu na ścianie, szerokość: 920mm

Nr art.: 955310 920
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 481 mm
szerokość 920 mm
wykonanie ściany perforowanej jednostronne
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955310 920
EAN / GTIN 4062406160180
Numer producenta 955310 920

Opis

Wykonanie:

Ścianka perforowana z mocnej blachy stalowej o zaginanych krawędziach □ 9 × 9 mm w podziałce 37 mm do mocowania akcesoriów do ścianek perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Na tylnej ścianie przyspawane blachy usztywniające do mocowania na ścianie.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego montażu na ścianach; po zamontowaniu śruby mocujące są niewidoczne. Przy montowaniu dużych powierzchni na ścianie można łączyć ścianki perforowane ze sobą i przykręcać z boku w celu wyeliminowania szczelin.

W dostawie:

Wraz ze śrubami i kołkami montażowymi.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka