Projektor profilowy PV-5110 z obiektywem

Nr art.: 493535
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru w osi x 200 mm
zakres pomiaru w osi y 100 mm
odczyt 0,001 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
⌀ ekranu 508 mm
długość 738 mm
szerokość 1 021 mm
wysokość 1 520 mm
długość stolika pomiarowego 380 mm
szerokość stolika pomiarowego 250 mm
masa 180 kg
maks. masa mierzonego przedmiotu 5 kg
Rodzaj produktu Projektor profilowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 493535
EAN / GTIN 4946368669953
Numer producenta 304-919D

Opis

Wykonanie:

Projektor profilowy do dokładnej kontroli w świetle przechodzącym i padającym elementów dużej wielkości. Wytrzymałe urządzenie stojące do uniwersalnego zastosowania w produkcji i kontroli.
  • Standardowy obiektyw 10x. Obiektywy 5-, 20-, 50- i 100-x na zamówienie. Maksymalne zniekształcenie obiektywów 0,2%.
  • Rzeczywista ⌀ ekranu obrotowego 508 mm.
  • Wbudowany cyfrowy wyświetlacz LED zmierzonych wartości kąta, przełączany na stopnie lub wartości dziesiętne.
  • Telecentryczny system oświetlenia do równomiernego oświetlenia pola widzenia i dokładnych pomiarów.
  • Masywny stolik współrzędnościowy 380×250 mm, ze zintegrowanymi liniałami szklanymi.
  • Gwarantowane dobre widzenie i łatwy pomiar długości, kątów, krzywych, promieni i gwintów itp.

W dostawie:

Obiektyw 10x, stolik pomiarowy, halogenowe oświetlenie do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym, cyfrowy wskaźnik kąta, przewód zasilania.

Wyp. dodatkowe:

Wskaźnik cyfrowy nr 499356, środki do czyszczenia ostrzy/krawędzi skrawających nr 354788.

Wskazówka:

Inne wyposażenie specjalne, takie jak obiektywy, przechylany suport centrujący, pryzma pozioma, uchwyt zaciskowy, odpowiednie znormalizowane płytki pomiarowe, czujniki krawędzi z jednostką analityczną QM-Data 200, oprogramowanie 2-D-Geopak, wskaźnik cyfrowy albo pokrywa dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne