Źródło światła zimnego o bardzo dużej sile światła, z możliwością ściemniania, energooszczędna technologia LED (5800 K) zapewniająca dużą trwałość (>30000 h). Solidna obudowa metalowa, wytrzymała i pozwalająca na układanie w stosy. Gniazdo ESD do odprowadzania ładunków statycznych. Bardzo duża luminancja plamki świetlnej.
W dostawie:
Źródło światła zimnego LED, wysięgnik światłowodowy ( 4,5 mm, długość 550 mm), z soczewkami ogniskującymi, zasilacz o międzynarodowych parametrach (100 − 240 V).
Wyp. dodatkowe:
Filtr halogenowy nr 492244, wielk. FILTER, przełącznik nożny nr 492244, wielk. SWITCH oraz zmiennik przekroju wiązki nr 492244, wielk. LINE.
Wskazówka:
Inne światłowody, pierścieniowe lampki szczelinowe i inne wyposażenie dostępne na zamówienie.