• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Średn. mikrometryczne MicroGauge

Nr art.: 428670
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
2 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Opis

Wykonanie:

2-punktowy system do dokładnego pomiaru otworów w zakresie 0,95– 10,35 mm. Zwarty kształt i mała masa (odpowiadająca długopisowi) ułatwiają pomiar małych, precyzyjnych części. Baryłkowe styki pomiarowe pokryte chromem twardym. Czytelny wyświetlacz LCD z przełączalną rozdzielczością do 0,0005 mm. Wyjście danych przez RS232 lub USB-Proximity. Pyłoszczelny i zabezpieczony przed bryzgami wody (IP65).

W dostawie:

1 bateria nr 081560 357, pierścienie nastawcze ze świadectwami kalibracji UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948.

Wskazówka:

Przyrząd pojedynczy albo w zestawie, ograniczniki głębokości na zamówienie. Po zastosowaniu dodatkowego adaptera można podłączać trzpienie czujników zegarowych dźwigienkowych.