Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Kamera termowizyjna, Typ: TIS10

Nr art.: 474035 TIS10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Fluke Connect

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres temperatur -20 °C - 250 °C
dokładność ±2°C lub 2°C od wartości pomiarowej
czułość termiczna 0,15 K
częstotliwość powtarzania obrazu 9 Hz
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Pole widzenia 35,7×26,8 stopni
wielkość detektora 80×60 px
minimalny odstęp ogniskowania 0,45 m
złącze Fluke Connect
Rodzaj produktu Kamera termowizyjna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 474035 TIS10
Numer producenta TIS10 9HZ

Opis

Wykonanie:

Kamera do wizualizacji promieniowania podczerwonego. Wyświetlacz 3,5″. Kamera termowizyjna z funkcją obraz w obrazie: przenikanie obrazu widocznego i obrazu z kamery termowizyjnej w celu łatwego rozpoznania problemu i jego lokalizacji.
Fluke Connect łączy przyrząd pomiarowy ze smartfonem za pomocą Bluetooth.
  • zapisywanie wyników pomiarów i zdjęć
  • opracowywanie i wysyłanie raportów mailem, bezpośrednio ze smartfona.

Zastosowanie:

Do zapobiegawczej konserwacji, do nadzorowania zarówno mechanicznych jak i elektrycznych urządzeń albo procesów produkcyjnych. Nadaje się zwłaszcza do konserwacji, w budownictwie, grzejnictwie i instalatorstwie oraz w Facility Management i w instalacjach wewnętrznych budynku.

W dostawie:

Z akumulatorem litowo-jonowym, adapterem sieciowym, kablem USB i wyściełaną torbą.

Ważne:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.