Wybór siły testowej dokonuje się z panelu obsługowego, procedura testowa przebiega automatycznie. Obliczenie wartości twardości odbywa się za pomocą elektronicznego mikroskopu pomiarowego. Możliwe 4 obiektywy z powiększeniem maks. 600-krotnym. Modułowa konstrukcja umożliwia późniejszą rozbudowę, aż do całkowicie automatycznego systemu. Całkowicie automatyczna głowica rewolwerowa z nawet 6 położeniami (4 obiektywy i 2 wgłębniki).
Norma:
ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.
W dostawie:
Podstawowe wyposażenie gotowe do pracy: ostrosłup diamentowy 136° wraz z ASTM. Certyfikat kontrolny ISO i opakowanie transportowe. Obiektywy 10- i 20-x, stolik płaski ⌀ 60 mm.
Wskazówka:
Dostawa zostanie doliczona osobno. W celu uzyskania informacji na temat kalibracji wymaganych poziomów obciążenia i procedur skonsultuj się ze specjalistą ds. pomiarów. W zależności od nacisku pomiarowego i oczekiwanej twardości mogą być konieczne dodatkowe obiektywy. Wersja ze zintegrowanym PC oraz innymi akcesoriami na zamówienie.